RITTAL - SV csatlakozó adapter 16 A, 690 V (Comfort) SN111058 - 9635330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték
Adapterszélesség - 45 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177817357
Sonepar cikkszám
SN111058
Gyártói cikkszám
9635330
Gyártói típuskód
SV9635.330
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték
Adapterszélesség:
45 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
16 A
Min. áramsínvastagság:
10 mm
Max. áramsín vastagság:
0 mm
SV Készülékadapter 16 A, 690 V (Comfort)