Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV csatlakozó adapter 32 A SN111057 - 9635320

MásolásMásolás
RITTAL - SV csatlakozó adapter 32 A SN111057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 45 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177817364

Sonepar cikkszám

SN111057

Gyártói cikkszám

9635320

Gyártói típuskód

SV9635.320

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

10 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

3 mm

Max. áramsín vastagság:

5 mm

SV csatlakozó adapter 32 A