Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV csatlakozó adapter, 80A SN111052 - 9635200

MásolásMásolás
RITTAL - SV csatlakozó adapter, 80A SN111052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték

  • Adapterszélesség - 22.5 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177817395

Sonepar cikkszám

SN111052

Gyártói cikkszám

9635200

Gyártói típuskód

SV9635.200

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

körvezeték

Adapterszélesség:

22.5 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

63 A

Min. áramsínvastagság:

0 mm

Max. áramsín vastagság:

0 mm

Csatlakozóadapter, 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 pólusú, kábelkivezetés felül/alul, körvezeték csatlakozás 1,5-16 mm2 (RiLine Compact)