RITTAL - SV csatlakozó adapter SN111056 - 9635373
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték
Adapterszélesség - 18 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177934566
Sonepar cikkszám
SN111056
Gyártói cikkszám
9635373
Gyártói típuskód
SV9635.373
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
körvezeték
Adapterszélesség:
18 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
16 A
Min. áramsínvastagság:
0 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Készülékadapter 1 pólusú, Kivitel: L3, Névleges áram: 16 A