Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV csatlakozó kapocs 150mm2 3db/cs SN097220 - 9344610

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV csatlakozó kapocs 150mm2 3db/cs SN097220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-25 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177540972

Sonepar cikkszám

SN097220

Gyártói cikkszám

9344610

Gyártói típuskód

SV 9344.610

Pólusszám:

3

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-25 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Mélység:

0 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

0 A

PE-sínnel:

Nem

SV CSATLAKOZÓ KAPOCS,150 QM GR 1,3 DB/CS