RITTAL - SV csatlakozóblokk 2x300QMM SN129477 - 9677915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 98 mm
Névleges áram - 1000 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177806344
Sonepar cikkszám
SN129477
Gyártói cikkszám
9677915
Gyártói típuskód
SV 9677.915
Pólusszám:
3
Szélesség:
98 mm
Névleges áram:
1000 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
SV csatlakozóblokk 2x300QMM