RITTAL - SV csatlakozóblokk 4xM12 SN129476 - 9677920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Szélesség - 98 mm
Névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177806351
Sonepar cikkszám
SN129476
Gyártói cikkszám
9677920
Gyártói típuskód
SV 9677.920
Pólusszám:
3
Szélesség:
98 mm
Névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
SV csatlakozóblokk 4xM12