RITTAL - SV D-SWITCH BIZTOSITÓS KAPCSOLÓ SN006616 - 9340950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177603400
Sonepar cikkszám
SN006616
Gyártói cikkszám
9340950
Gyártói típuskód
SV 9340.950
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; SV D-SWITCH BIZTOSITÓS KAPCSOLÓ