RITTAL - SV DII-E27 aljzat, 25A, illesztőcsav. 5/10mm sínre 10db/cs SN010861 - 3427010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges áram - 25 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177674950
Sonepar cikkszám
SN010861
Gyártói cikkszám
3427010
Gyártói típuskód
SV 3427.010
Méret:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges áram:
25 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
500 V
SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, DII-E27 10DB/CS