RITTAL - SV DIII-E33 aljzat, 63A, illesztőcsav. 5/10mm sínre 10db/cs SN010860 - 3433010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Pólusszám - 3
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177674998
Sonepar cikkszám
SN010860
Gyártói cikkszám
3433010
Gyártói típuskód
SV 3433.010
Méret:
egyéb
Pólusszám:
3
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Kivitelezés fedéllel:
Igen
Névleges feszültség:
690 V
SV BIZTOSÍTÓ ALJZAT, DIII-E33 10DB/CS