RITTAL - SV előlap lent SN105753 - 9672314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177697331
Sonepar cikkszám
SN105753
Gyártói cikkszám
9672314
Gyártói típuskód
SV 9672.314
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
SV előlap lent