RITTAL - SV előlap lent SN105754 - 9672334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177697393
Sonepar cikkszám
SN105754
Gyártói cikkszám
9672334
Gyártói típuskód
SV 9672.334
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
SV előlap lent