RITTAL - SV elülső alsó takarólemez VX-hez SN095683 - 9682338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929906
Sonepar cikkszám
SN095683
Gyártói cikkszám
9682338
Gyártói típuskód
SV 9682.338
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ