RITTAL - SV elülső alsó takarólemez VX-hez SN096768 - 9682334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929791
Sonepar cikkszám
SN096768
Gyártói cikkszám
9682334
Gyártói típuskód
SV 9682.334
Szélesség:
400 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ