RITTAL - SV elülső felső takarólemez VX-hez 800x300mm IP54 SN144665 - 9682328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929661
Sonepar cikkszám
SN144665
Gyártói cikkszám
9682328
Gyártói típuskód
SV 9682.328
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
SV ELÜLSŐ FELSŐ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ