RITTAL - SV elülső felső takarólemez VX-hez SN096766 - 9682326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929678
Sonepar cikkszám
SN096766
Gyártói cikkszám
9682326
Gyártói típuskód
SV 9682.326
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
SV ELÜLSŐ FELSŐ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ