Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTAL - SV elülső felső takarólemez VX-hez SN096769 - 9682346

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV elülső felső takarólemez VX-hez SN096769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177929975

Sonepar cikkszám

SN096769

Gyártói cikkszám

9682346

Gyártói típuskód

SV 9682.346

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

SV ELÜLSŐ ALSÓ TAKARÓLEMEZ VX-HEZ