RITTAL - SV funkcionális tér felosztó 400x600 SN141917 - 9683446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 311 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177936416
Sonepar cikkszám
SN141917
Gyártói cikkszám
9683446
Gyártói típuskód
SV 9683.446
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
311 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen