RITTAL - SV funkcionális tér felosztó VX -hez 800x600 SN141918 - 9683486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 711 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177936355
Sonepar cikkszám
SN141918
Gyártói cikkszám
9683486
Gyártói típuskód
SV 9683.486
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
711 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen