Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV gyűjtősín-panel 125A, 405mm SN111062 - 9635010

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV gyűjtősín-panel 125A, 405mm SN111062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 405 mm

  • Hosszúság - 405 mm

  • Magasság - 160 mm

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177817401

Sonepar cikkszám

SN111062

Gyártói cikkszám

9635010

Gyártói típuskód

SV9635.010

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

405 mm

Hosszúság:

405 mm

Magasság:

160 mm

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

125 A

SV gyűjtősín-panel 125A, 405mm