Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV gyűjtősín-panel 160A, 500mm SN168837 - 9635020

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV gyűjtősín-panel 160A, 500mm SN168837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 225 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Névleges áram - 125 A

  • Mélység - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN168837

Gyártói cikkszám

9635020

Gyártói típuskód

SV9635.020

Pólusszám:

3

Magasság:

225 mm

Szélesség:

500 mm

Névleges áram:

125 A

Mélység:

45 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

0 kA

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 500x160x45 mm (RiLine Compact)