RITTAL - SV IVOLTÓ KAMRA, AC23B, 3DB/CS GT96722 - 9344680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - acél
Szín - egyéb
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177540958
Sonepar cikkszám
GT96722
Gyártói cikkszám
9344680
Gyártói típuskód
SV 9344.680
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV IVOLTÓ KAMRA, AC23B, 3DB/CS