Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV KÁBEL-KÉSZLET, AWG 12, 15DB/CS SN153880 - 9340860

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV KÁBEL-KÉSZLET, AWG 12, 15DB/CS SN153880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 12 mm2

  • Vezetékforma - kerek

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékszélesség kb. - 130 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177502710

Sonepar cikkszám

SN153880

Gyártói cikkszám

9340860

Gyártói típuskód

9340860

Vezeték névleges keresztmetszet:

12 mm2

Vezetékforma:

kerek

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékszélesség kb.:

130 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Külső átmérő (megközelítőleg):

0 mm

SV KÁBEL-KÉSZLET, AWG 12, 15DB/CS