RITTAL - SV Kábelkészlet 6 db/cs SN200323 - 9340820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékforma - kerek
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb. - 0 mm
Vezetékmagasság kb. - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200323
Gyártói cikkszám
9340820
Gyártói típuskód
SV 9340820
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékforma:
kerek
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
SV IKER-VEZETÉK, AWG 10, 6DB/CS