RITTAL - SV KÁBELKÉSZLET, AWG SN001250 - 9340890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Vezetékforma - kerek
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb. - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177502741
Sonepar cikkszám
SN001250
Gyártói cikkszám
9340890
Gyártói típuskód
9340890
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Vezetékforma:
kerek
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékszélesség kb.:
130 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
SV VEZETÉK KÉSZLET, AWG6, 130mm, 6DB/CS