RITTAL - SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 32X10 MM, 2M HOSSZÚ GT76603 - 3574005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 32 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
688 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666801
Sonepar cikkszám
GT76603
Gyártói cikkszám
3574005
Gyártói típuskód
SV 3574.005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
32 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 32X10 MM, 2M HOSSZÚ