Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV Lamellált Rézsín, 5×24×1 SN114768 - 3571005

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 605 A

  • Szélesség - 24 mm

  • Lamellák száma - 5

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Lamella vastagsága - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177666771

Sonepar cikkszám

SN114768

Gyártói cikkszám

3571005

Gyártói típuskód

3571005

Névleges üzemi áram:

605 A

Szélesség:

24 mm

Lamellák száma:

5

Hosszúság:

2000 mm

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellált:

Igen

SV Lamellált Rézsín, 5×24×1