RITTAL - SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 6x15,5 x 0,8 SN087832 - 3568005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lamellákkal
Szélesség - 4.8 mm
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 15.5 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177666740
Sonepar cikkszám
SN087832
Gyártói cikkszám
3568005
Gyártói típuskód
SW 3568005
Kivitel:
lamellákkal
Szélesség:
4.8 mm
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
15.5 mm
Felület:
egyéb
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 6x15,5 x 0,8