Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - SV MAXI-PLS Gyüjtősín 691MM SN081675 - 9640236

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV MAXI-PLS Gyüjtősín 691MM SN081675

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Hosszúság - 691 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177569294

Sonepar cikkszám

SN081675

Gyártói cikkszám

9640236

Gyártói típuskód

9640236

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Hosszúság:

691 mm

Magasság:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1600 A

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SV MAXI-PLS Gyüjtősín 691MM