RITTAL - SV Mikrokapcsoló szakaszolóhoz 5db/cs SN136282 - 9346400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177631779
Sonepar cikkszám
SN136282
Gyártói cikkszám
9346400
Gyártói típuskód
SV 9346.400
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
SV MIKROKAPCSOLÓ, 5DB/CS