Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - SV NH-SZAKASZOLÓ, GR2, 400A, 185 MM SN068237 - 9346210

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV NH-SZAKASZOLÓ, GR2, 400A, 185 MM SN068237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - biztosíték kapcsoló szakaszoló

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Biztosító betét mérete - NH2

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068237

Gyártói cikkszám

9346210

Gyártói típuskód

SV 9346.210

Kivitel:

biztosíték kapcsoló szakaszoló

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Biztosító betét mérete:

NH2

Pólusszám:

3

Duplán megszakítva:

Nem

Sínek középtávolsága 100 mm:

Nem

Sínek középtávolsága 185 mm:

Igen

Sínközéptávolság 60 mm:

Nem

Kioldva jelentés:

nincs

Sínközéptávolság 40 mm:

Nem

Sínközéptávolság 50 mm:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztosítékléc ; SV NH-SZAKASZOLÓ, GR2, 400A, 185 MM