RITTAL - SV oldalpanel modul 200X425mm 6db/cs SN095680 - 9673052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 0 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177543553
Sonepar cikkszám
SN095680
Gyártói cikkszám
9673052
Gyártói típuskód
SV 9673.052
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
egyéb
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Magasságegységek száma (HE):
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem