RITTAL - SV oldalsó takaró 3433,010 és 3433,010-hez, DII, -III-E27 SN010864 - 3093020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177675049
Sonepar cikkszám
SN010864
Gyártói cikkszám
3093020
Gyártói típuskód
SV 3093.020
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV OLDALSÓ TAKARÓ, 3427. / 3433.010-HEZ