RITTAL - SV OLDALSÓ TAKARÓ GT80974 - 3093010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177675032
Sonepar cikkszám
GT80974
Gyártói cikkszám
3093010
Gyártói típuskód
SV 3093.010
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV OLDALSÓ TAKARÓ, 3418.010-HEZ 10DB/CS