RITTAL - SV PE/PEN-Győjtősínek E-Cu 30x10 mm 2 db/cs SN146580 - 9686532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - egyéb
Névleges áram - 13 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177934917
Sonepar cikkszám
SN146580
Gyártói cikkszám
9686532
Gyártói típuskód
SV 9686.532
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
13 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
PE/PEN sínrendszer 30x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 1200 mm