RITTAL - SV PE/PEN-Gyűjtősínek E-Cu 40x10 mm 2db/cs SN190539 - 9686540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - egyéb
Névleges áram - 13 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190539
Gyártói cikkszám
9686540
Gyártói típuskód
SV 9686.540
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
13 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
PE/PEN sínrendszer 40x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 1000 mm