Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV PINBLOCK, 45mm, 5DB/CS SN001246 - 9342800

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV PINBLOCK, 45mm, 5DB/CS SN001246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Névleges áram - 0 A

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177503847

Sonepar cikkszám

SN001246

Gyártói cikkszám

9342800

Gyártói típuskód

9342800

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Névleges áram:

0 A

Mélység:

0 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Anyag:

egyéb

Felület:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; SV PINBLOCK, 45mm, 5DB/CS