RITTAL - SV PINBLOCK, 5DB/CS SN001247 - 9342820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Névleges áram - 0 A
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177503861
Sonepar cikkszám
SN001247
Gyártói cikkszám
9342820
Gyártói típuskód
9342.820
Pólusszám:
3
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Névleges áram:
0 A
Mélység:
0 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Felület:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; SV PINBLOCK, 5DB/CS