RITTAL - SV PLS SPECIÁLIS GYŰJTŐSÍN,1600 A,495 MM SN031053 - 3527000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 495 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177043756
Sonepar cikkszám
SN031053
Gyártói cikkszám
3527000
Gyártói típuskód
SV 3527.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
495 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
PLS RÉZSÍN,1600A, 3DB/CS,495 MM HOSSZÚ