RITTAL - SV PLS SPECIÁLIS GYŰJTŐSÍN,1600 A,895 MM SN031055 - 3528010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 10 mm
Hosszúság - 895 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177504011
Sonepar cikkszám
SN031055
Gyártói cikkszám
3528010
Gyártói típuskód
SV 3528.010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Hosszúság:
895 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV PLS RÉZSÍN, 1600A, 895 MM, 3 DB/CS