RITTAL - SV PLS SPECIÁLIS GYŰJTŐSÍN,800 A,895 MM GT95265 - 3525010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 5 mm
Hosszúság - 895 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177504004
Sonepar cikkszám
GT95265
Gyártói cikkszám
3525010
Gyártói típuskód
SV 3525.010
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
5 mm
Hosszúság:
895 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV PLS SPECIÁLIS GYŰJTŐSÍN,800 A,895 MM