RITTAL - SV részajtó VX-hez 600x1000 IP54 SN130683 - 9682160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929074
Sonepar cikkszám
SN130683
Gyártói cikkszám
9682160
Gyártói típuskód
SV 9682.160
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 600x1000 MM