Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV részajtó VX-hez 600X200 SN096758 - 9682162

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV részajtó VX-hez 600X200 SN096758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177929081

Sonepar cikkszám

SN096758

Gyártói cikkszám

9682162

Gyártói típuskód

SV 9682.162

Kivitel:

egyéb

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Védettség (IP):

IP54

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 600x200 MM