RITTAL - SV részajtó VX-hez 600x800 IP54 SN130681 - 9682169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177929180
Sonepar cikkszám
SN130681
Gyártói cikkszám
9682169
Gyártói típuskód
VX 9682.169
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 600x800MM