RITTAL - SV részajtó VX-hez 800x600 ablakkal IP54 SN144666 - 9682187
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177928756
Sonepar cikkszám
SN144666
Gyártói cikkszám
9682187
Gyártói típuskód
SV 9682.187
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
SV RÉSZAJTÓ VX-HEZ SZxMA 800x600 MM