RITTAL - SV RÉZSÍN, E-CU57, 12X5 MM, 6 DB/CS. GT96973 - 3580000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 12 mm
Hosszúság - 2400 mm
Magasság - 5 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177044746
Sonepar cikkszám
GT96973
Gyártói cikkszám
3580000
Gyártói típuskód
SV 3580.000
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
12 mm
Hosszúság:
2400 mm
Magasság:
5 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
0 A
SV RÉZSÍN, E-CU57, 12X5 MM, 6 DB/CS.