RITTAL - SV RiLine60 SINTARTÓ, UL, 4DB/CS SN126545 - 9341050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177525634
Sonepar cikkszám
SN126545
Gyártói cikkszám
9341050
Gyártói típuskód
SV 9341.050
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV RiLine60 SINTARTÓ, UL, 4DB/CS