RITTAL - SV STABILIZÁTOR KÉSZLET, SÍNKÖTEGHEZ SN097332 - 9660205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Sínvastagság - 0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw) - 23 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177709379
Sonepar cikkszám
SN097332
Gyártói cikkszám
9660205
Gyártói típuskód
SV 9660.205
Pólusszám:
3
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
SV STABILIZÁTOR KÉSZLET, SÍNKÖTEGHEZ