Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV tartósín megszakítóhoz 600mm 2db/cs SN095682 - 9673006

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - SV tartósín megszakítóhoz 600mm 2db/cs SN095682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Névleges áram - 0 A

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177578326

Sonepar cikkszám

SN095682

Gyártói cikkszám

9673006

Gyártói típuskód

SV 9673.006

Pólusszám:

3

Magasság:

0 mm

Szélesség:

600 mm

Névleges áram:

0 A

Mélység:

0 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Anyag:

egyéb

SV tartósín megszakítóhoz 600mm 2db/cs