RITTAL - SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 600x800MM SN175960 - 9681868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN175960
Gyártói cikkszám
9681868
Gyártói típuskód
SV 9681.868
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
SV TETŐLEMEZ VX-HEZ, IP 2X 600x800MM